1 173,00 €/ Unitéhors TVA
1 419,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 210 |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 150 |
Code | Pi 2115-047 |
Pression de service maximum | 32 bar |
Raccord | 1.1/2" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
134,00 €/ Unitéhors TVA
162,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026125,00 €/ Unitéhors TVA
151,25 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026113,00 €/ Unitéhors TVA
136,73 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026109,00 €/ Unitéhors TVA
131,89 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026