Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre basse pression double NG110 63bar montage sur tuyau Pi 2111-058

  • ERIKS:13522093
Image 1
Ajouter à la liste

1 104,00 €/ Unitéhors TVA

1 335,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 210
Type
Filtre basse pression
Taille
110
Code
Pi 2111-058
Pression de service maximum
63 bar
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 2,2 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Connecteur
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2111PS3

  • Eriks:13521140
  • Manufacturer:77680150
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5111PS6

  • Eriks:13521328
  • Manufacturer:77943525

110,00 €/ Unitéhors TVA

133,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3111PS10

  • Eriks:13521239
  • Manufacturer:77680333

96,80 €/ Unitéhors TVA

117,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4111PS25

  • Eriks:13521308
  • Manufacturer:77680465

93,10 €/ Unitéhors TVA

112,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026