1 041,00 €/ Unitéhors TVA
1 259,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 210 |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 110 |
Code | Pi 2111-057 |
Pression de service maximum | 63 bar |
Raccord | 1" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique 2,2 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
110,00 €/ Unitéhors TVA
133,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/202796,80 €/ Unitéhors TVA
117,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/202693,10 €/ Unitéhors TVA
112,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026