Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre à pression moyen NG50 350bar montage d'un bloc Pi 3405-015

  • ERIKS:13522229
Image 1
Ajouter à la liste

400,00 €/ Unitéhors TVA

484,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 340
Type
Filtre moyenne pression
Taille
50
Code
Pi 3405-015
Pression de service maximum
350 bar
Raccord
Raccord à bride DN15
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 5 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Connecteur
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2105PS3

  • Eriks:13521135
  • Manufacturer:77680135

78,50 €/ Unitéhors TVA

94,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5105PS6

  • Eriks:13521326
  • Manufacturer:77943509

71,70 €/ Unitéhors TVA

86,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3105PS10

  • Eriks:13521237
  • Manufacturer:77680325

63,80 €/ Unitéhors TVA

77,20 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4105PS25

  • Eriks:13521306
  • Manufacturer:77680440

59,80 €/ Unitéhors TVA

72,36 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026