Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre à pression moyen NG450 250bar montage d'un bloc Pi 3445-012

  • ERIKS:13522253
Image 1
Ajouter à la liste

938,00 €/ Unitéhors TVA

1 134,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 340
Type
Filtre moyenne pression
Taille
450
Code
Pi 3445-012
Pression de service maximum
250 bar
Raccord
Raccord à bride DN38
Type de vanne
Bypass 7 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique 5 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2145PS3

  • Eriks:13521144
  • Manufacturer:77680184

265,00 €/ Unitéhors TVA

320,65 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5145PS6

  • Eriks:13521331
  • Manufacturer:77955115

249,00 €/ Unitéhors TVA

301,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3145PS10

  • Eriks:13521243
  • Manufacturer:77680374

241,00 €/ Unitéhors TVA

291,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4145PS25

  • Eriks:13521312
  • Manufacturer:77680499

228,00 €/ Unitéhors TVA

275,88 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026