1 405,00 €/ Unitéhors TVA
1 700,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 370 |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 50 |
Code | Pi 3705-013 |
Pression de service maximum | 315 bar |
Raccord | 1" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 7 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique/Electrique 5 bar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Raccordement électrique | Connecteur |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
78,50 €/ Unitéhors TVA
94,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/202671,70 €/ Unitéhors TVA
86,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202663,80 €/ Unitéhors TVA
77,20 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202659,80 €/ Unitéhors TVA
72,36 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026