1 525,00 €/ Unitéhors TVA
1 845,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 370 |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 150 |
Code | Pi 3715-014 |
Pression de service maximum | 210 bar |
Raccord | 1.1/2" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Optique 5 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
134,00 €/ Unitéhors TVA
162,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026125,00 €/ Unitéhors TVA
151,25 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026113,00 €/ Unitéhors TVA
136,73 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026109,00 €/ Unitéhors TVA
131,89 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026