1 460,00 €/ Unitéhors TVA
1 766,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 370 |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 110 |
Code | Pi 3711-015 |
Pression de service maximum | 315 bar |
Raccord | 1" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Optique/Electrique 5 bar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Raccordement électrique | Connecteur |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
110,00 €/ Unitéhors TVA
133,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/202796,80 €/ Unitéhors TVA
117,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/202693,10 €/ Unitéhors TVA
112,65 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026