1 203,00 €/ Unitéhors TVA
1 455,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 2100 |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 160 |
Code | Pi 21016-057 |
Pression de service maximum | 32 bar |
Raccord | 1.1/2" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique 2,2 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
145,00 €/ Unitéhors TVA
175,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026135,00 €/ Unitéhors TVA
163,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026121,00 €/ Unitéhors TVA
146,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026