Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex entretoise taille SM30 DBSE 180mm pour moyeu type 3020

  • ERIKS:13915561
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
9 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
Spacer
Série
Fenaflex
Type
Spacer
Type
Zwischenstück
Diamètre de tige
60 mm
Alésage (min/max.)
25-75 mm
Alésage maximum
75 mm
Longueur du moyeu
180 mm
Diamètre extérieur
218 mm
Matériau
Fonte
Taper Lock
3020
Méthode de fixation
Taper Lock®
Version
SM
Taille
30
C
216 mm
D
146 mm
F
51 mm
G
29 mm
H
20 mm
J
17 mm
K
9 mm
Produits associés

149,85 €/ Unitéhors TVA

181,32 €TVA incluse

35 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026

149,85 €/ Unitéhors TVA

181,32 €TVA incluse

131 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F110-TYRE

  • Eriks:11423158
  • Manufacturer:160039

65,48 €/ Unitéhors TVA

79,23 €TVA incluse

190 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026

125,55 €/ Unitéhors TVA

151,92 €TVA incluse

15 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026