Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F110 type H avec alésé conique pour moyeux 3020

  • ERIKS:13853436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,85 €/ Unitéhors TVA

181,32 €TVA incluse

35 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
H
Série
Fenaflex
Type
H
Type
Bride
Alésage (min/max.)
25-75 mm
Alésage maximum
75 mm
Longueur du moyeu
51 mm
Plage de couple
875-2137 Nm
Couple nominal continue
875 Nm
Couple maximum
2,137 Nm
Diamètre extérieur
233 mm
Matériau
Fonte
Taper Lock
3020
Méthode de fixation
Taper Lock®
Diamètre de boulon
10 mm
Nombre de boulons
6 mm
Version
H
Taille
110
C
233 mm
D
134 mm
E
51 mm
F
62 mm
G
16 mm
J
55 mm
L
63.5 mm
M
12.5 mm
Produits associés
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F110-TYRE

  • Eriks:11423158
  • Manufacturer:160039

65,48 €/ Unitéhors TVA

79,23 €TVA incluse

189 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

125,55 €/ Unitéhors TVA

151,92 €TVA incluse

15 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026