149,85 €/ Unitéhors TVA
181,32 €TVA incluse
109 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | F |
Série | Fenaflex |
Type | F |
Type | Bride |
Alésage (min/max.) | 25-75 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
Longueur du moyeu | 51 mm |
Plage de couple | 875-2137 Nm |
Couple nominal continue | 875 Nm |
Couple maximum | 2,137 Nm |
Diamètre extérieur | 233 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 3020 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 10 mm |
Nombre de boulons | 6 mm |
Version | F |
Taille | 110 |
C | 233 mm |
D | 134 mm |
E | 51 mm |
F | 62 mm |
G | 16 mm |
J | 55 mm |
L | 63.5 mm |
M | 12.5 mm |
65,48 €/ Unitéhors TVA
79,23 €TVA incluse
189 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026125,55 €/ Unitéhors TVA
151,92 €TVA incluse
15 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026