Eriks
FACOM

FACOM Clé dynamométrique - S.306A200 - avec cliquet amovible 40-200Nm

  • ERIKS:23447961
  • Fabricant:3148516936288
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Précision sortie usine : ± 2% sauf :
*R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%).
*R.304DA (± 6%).
-Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu`à 200 N.m).
-Utilisation possible avec accessoires :
-Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
-Diamètre : 30 mm.
-Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
-Clés numérotées livrées avec certificat d`étalonnage ISO 6789.
-Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
Ajouter à la liste

348,72 €/ Unitéhors TVA

421,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
306A
Alternatives
Product Image

FORMAT Cle dynamometrique tete champignon 40-200Nm 1/2''

  • Eriks:23071316
  • Manufacturer:4317784393157

195,13 €/ Unitéhors TVA

236,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026