Eriks
FACOM

Clé dynamométrique et cliquet amovible type no. 306A

-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Précision sortie usine : ± 2% sauf :
*R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%).
*R.304DA (± 6%).
-Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu`à 200 N.m).
-Utilisation possible avec accessoires :
-Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
-Diamètre : 30 mm.
-Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
-Clés numérotées livrées avec certificat d`étalonnage ISO 6789.
-Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
Image 1
  • 3
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
6 of Clé dynamométrique et cliquet amovible type no. 306A
ProduitMesure de raccord [in]Couple de serrage [Nm]Longueur totale [mm]DisponiblePrixhors TVA