Eriks
FORMAT

FORMAT Cle dynamometrique tete champignon 40-200Nm 1/2''

  • ERIKS:23071316
  • Fabricant:4317784393157
Image 1
Clé dynamométrique 1/4" à 1/2" , avec tête de champignon

Modèle : très grande précision même en utilisation continue et intensive. Clé dynamométrique réglable avec entraînement carré et fonction cliquet intégrée pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Construction en tube d'acier robuste, à revêtement par poudre, avec cliquet zingué. Le mécanisme de flexion à molette garantit un signal de déclenchement sonore et sensible. Réglage de la graduation facile et confortable par rotation de la poignée et blocage par bouton à enfoncer, précision extrêmement élevée grâce à la bague graduée micrométrique.
Livraison avec certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789.

Application : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.



Avec tête champignon. Livré dans un coffret en plastique.

Ajouter à la liste

195,13 €/ Unitéhors TVA

236,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Mesure de raccord
1/2 in
Couple de serrage
de 40 jusqu'à 200 Nm
Longueur totale
485 mm