Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé LBCR 16 D

  • ERIKS:13189878
  • Fabricant:7316576759307
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

63,23 €/ Unitéhors TVA

76,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCR
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Longueur
36 mm
Modèle
Fermé
Produits associés
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSHS 16

  • Eriks:23773318
  • Manufacturer:2201568

66,14 €/ Unitéhors TVA

80,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 16

  • Eriks:23773319
  • Manufacturer:2201569

65,33 €/ Unitéhors TVA

79,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 16 A

  • Eriks:23773332
  • Manufacturer:2201582

117,84 €/ Unitéhors TVA

142,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 16

  • Eriks:23773310
  • Manufacturer:2201558

38,14 €/ Unitéhors TVA

46,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026