Eriks
EWELLIX

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 16

  • ERIKS:23773319
  • Fabricant:7316577656261
Image 1
Ajouter à la liste

65,33 €/ Unitéhors TVA

79,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LSNS
Diamètre d'arbre
16 mm
Hauteur
42 mm
Largeur
24 mm
Longueur
53 mm
Hauteur de l'ae
25 mm