Eriks
EWELLIX

EWELLIX Support d‘arbre LSHS 16

  • ERIKS:23773318
  • Fabricant:7316570012743
Image 1
Ajouter à la liste

66,14 €/ Unitéhors TVA

80,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LSHS
Diamètre d'arbre
16 mm
Hauteur
38 mm
Largeur
20 mm
Longueur
45 mm
Hauteur de l'ae
22 mm