Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 25 D-LS

  • ERIKS:13217034
  • Fabricant:7316576866548
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

98,12 €/ Unitéhors TVA

118,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCD..D-LS
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
58 mm
Modèle
Fermé, auto-alignante
Produits associés
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 25 A

  • Eriks:23773334
  • Manufacturer:2201585

149,72 €/ Unitéhors TVA

181,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 25

  • Eriks:23773323
  • Manufacturer:2201573

99,16 €/ Unitéhors TVA

119,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 25

  • Eriks:23773312
  • Manufacturer:2201560

60,82 €/ Unitéhors TVA

73,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSHS 25

  • Eriks:23773322
  • Manufacturer:2201572

75,56 €/ Unitéhors TVA

91,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026