Eriks
EWELLIX

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 25

  • ERIKS:23773312
  • Fabricant:7316570004588
Image 1
Ajouter à la liste

60,82 €/ Unitéhors TVA

73,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LSCS
Diamètre d'arbre
25 mm
Hauteur
53 mm
Largeur
28 mm
Longueur
80 mm
Hauteur de l'ae
30 mm