Eriks
EWELLIX

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 25

  • ERIKS:23773323
  • Fabricant:7316577726582
Image 1
Ajouter à la liste

99,16 €/ Unitéhors TVA

119,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LSNS
Diamètre d'arbre
25 mm
Hauteur
61 mm
Largeur
38 mm
Longueur
78 mm
Hauteur de l'ae
35 mm