Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de niveau magnétique fig. 7190 inox longueur centre à centre 1000mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684907
  • Fabricant:8716901104359
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 232,00 €/ Unitéhors TVA

1 490,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7190
Modèle
2 Connexions latérales
Longueur centre à centre
1000 mm
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN25
Classe de pression de la bride
PN40
Pression maximale à 20 °C
40 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 160 °C
Densité minimale du liquide
920 kg/m³
Densité maximale du liquide
1.075 kg/m³
Viscosité max.
500
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Materiau rail d`indication
Aluminium
Joint
Graphite
Purge
Plug 1/2" BSSP taraudé
Drain
Plug 1/2" BSSP taraudé
Flotteur indicateur de fuite
Non
Longueur de drainage
220 mm
Nombre de commutateurs
0
Pointeur
Oui
A
220 mm
B
73 mm
C
100 mm
H
1000 mm
Pièces détachées et accessoires

149,00 €/ Unitéhors TVA

180,29 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

196,00 €/ Unitéhors TVA

237,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026