Eriks

8 résultats affichés pour le caoutchouc

EPDM

Caoutchouc EPDM

EPDM : caoutchouc synthétique pour joints, étanchéité et pièces moulées. Comparaison des vulcanisations au soufre et au peroxyde, des plages de température et de la résistance à la vapeur, aux intempéries et aux produits chimiques, avec limites face aux huiles minérales.

En savoir plus
FEPM

FEPM

FEPM (TFE/P, Aflas®) : fluoroélastomère pour joints et joints toriques exposés à la vapeur, aux amines, aux acides et aux bases jusqu’à +200 °C. Comparaison avec FKM, NBR et HNBR, avec limites dans les huiles aromatiques à basse température et certaines huiles minérales.

En savoir plus
FFKM Martina

FFKM

FFKM (perfluoroélastomère) pour joints et joints toriques : choix des compounds selon la résistance chimique et thermique, jusqu’à 327 °C et −40 °C. Pour conception et maintenance en chimie, pharmacie, agroalimentaire, pétrole et gaz et semi-conducteurs ; REACH, RoHS, FDA, NORSOK M-710.

En savoir plus
FKM

FKM

FKM, caoutchouc fluoré selon ASTM D 1418 et DIN ISO 1629 : types, teneur en fluor et systèmes de vulcanisation déterminent la résistance chimique et thermique des joints et joints toriques, pour guider le choix des professionnels.

En savoir plus
HNBR

Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)

HNBR (caoutchouc nitrile hydrogéné) : élastomère pour joints et composants en caoutchouc, de −30 à +150 °C, résistant aux huiles minérales, lubrifiants et liquides de refroidissement au glycol. Utilisé dans l’industrie pétrolière et gazière ; limité face aux acides, bases fortes et UV.

En savoir plus
NBR

NBR

NBR (nitrile, Buna-N) : propriétés pour joints hydrauliques et pneumatiques. La teneur en ACN détermine résistance aux huiles et souplesse à basse température. Présente HNBR, XNBR, NBR/PVC, limites et mélanges avec REACH, RoHS, EN 549 et FDA pour orienter le choix.

En savoir plus
Arbeiten im Reinraum an einem Halbleiterwafer

SCVBR

SCVBR® : mélanges en perfluoroélastomère et fluoroélastomère à faible dégazage, contrôlés par analyse des gaz résiduels (RGA), pour joints en ultravide et environnements gazeux et amortisseurs de vibrations dans les semi-conducteurs, l’électronique, l’aéronautique, le spatial et l’optique.

En savoir plus
Molekülmodell von VMQ

VMQ

VMQ (silicone vinylméthyle) pour joints, joints toriques et profils : plage de température, résistance aux UV, à l’ozone et à l’air chaud, limites mécaniques et aux huiles minérales. Sélection pour applications alimentaires, pharmaceutiques, CVC et industrielles ; EC 1935/2004, FDA, REACH.

En savoir plus