Le FEPM, également connu sous le nom de TFE/P ou sous certaines marques telles qu’Aflas® (Asahi) et Viton® Extreme® (Chemours), est un copolymère de tétrafluoroéthylène et de polypropylène dont la teneur en fluor est d’environ 54 %.
Le FEPM est souvent préféré au FKM dans les applications de vapeur et d’amines, car il ne contient pas de monomère VF2, qui constitue un point d’attaque pour les produits chimiques. Viton® Extreme® offre une meilleure résistance aux cétones qu’un FKM standard.
Le FEPM offre une résistance chimique améliorée à un large éventail de fluides et d’additifs automobiles. Il résiste à la plupart des huiles moteur, aux liquides de refroidissement moteur à forte teneur en inhibiteurs de corrosion, aux lubrifiants pour transmissions haute pression, aux fluides de transmission et de direction assistée, ainsi qu’à tous les types de liquides de frein, y compris le DOT 3, aux huiles minérales et aux huiles silicones.
Le TFE/P convient aux fluides caloporteurs, aux amines, aux acides et aux bases, ainsi qu’à l’eau chaude et à la vapeur jusqu’à +170 °C (+340 °F).
À certains égards, il présente une compatibilité avec les fluides similaire à celle de l’EPDM et du FKM. Sa résistance à la déformation rémanente à la compression à haute température est inférieure à celle d’un FKM standard.
Cette structure chimique offre une excellente résistance à la chaleur, une très haute résistance chimique, notamment aux bases et aux amines, ainsi qu’une résistivité élevée. Les mélanges de caoutchouc Aflas® résistent à de nombreux produits chimiques, tels que les acides, les bases et la vapeur jusqu’à +170 °C, et offrent une meilleure résistance aux bases fortes que le FKM.
Une faiblesse fréquente des mélanges Aflas® réside toutefois dans leur résistance limitée à basse température dans les huiles aromatiques et dans leur résistance limitée à certaines huiles minérales. La plage de température d’utilisation s’étend de -5 °C à +200 °C.
La série AFLAS® 200 utilise un terpolymère composé de tétrafluoroéthylène, de propylène et de fluorure de vinylidène. Elle offre également un équilibre entre résistance chimique et performances améliorées à basse température, et est classée dans la catégorie FKM type 4 selon ASTM D 1418-01.
Basses températures autour de -5 °C, jusqu’à -20 °C pour certains types spécifiques
Hautes températures jusqu’à +200 °C
Fluides à base d’huile : essence, pétrole, kérosène, etc.
Huiles minérales, graisses et lubrifiants
Huiles végétales, graisses et lubrifiants
Bio-huiles
Liquides de refroidissement à base de glycol
Résistance à l’eau chaude et à la vapeur jusqu’à 170 °C
Résistance aux gaz acides dans l’industrie pétrolière et gazière
Huiles aromatiques à basse température
Certaines huiles minérales, par exemple l’huile ASTM n° 3 ; compatibilité non idéale avec les huiles n° 2 et n° 4