545,50 €/ Unitéhors TVA
660,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ORBINOX |
Type | 5402X |
Transmission | Linéaire |
Exécution | Actionneur pneumatique |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Convient pour le passage | DN150 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière du chapeau | Aluminium |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matériau de tirants | Acier galvanisé |
Diamètre d'actionneur pneumatique | 125 mm |
Course | 168 mm |
Raccordement entrée d'air | 1/4" |