Eriks
ORBINOX

ORBINOX Actionneur pneumatique Type: 5402X Aluminium Double effet DN80

  • ERIKS:13539045
Image 1
Ajouter à la liste

386,00 €/ Unitéhors TVA

467,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ORBINOX
Type
5402X
Transmission
Linéaire
Exécution
Actionneur pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Convient pour le passage
DN80
Matériau du boîtier
Aluminium
Matière du chapeau
Aluminium
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matériau de tirants
Acier galvanisé
Diamètre d'actionneur pneumatique
100 mm
Course
95 mm
Raccordement entrée d'air
1/4"