Eriks

Robinets à boisseau sphérique manuels

  • 40
  • 1
  • 107
  • 143
  • 979
  • 379
  • 18
  • 11
  • 8
  • 745
  • 1
  • 107
  • 6
  • 2
  • 5
1550 Produits affichés pour Robinets à boisseau sphérique manuels
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12427451
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

22,48 €/ Unitéhors TVA

27,20 €TVA incluse

8120 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12427453
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

49,92 €/ Unitéhors TVA

60,40 €TVA incluse

1564 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7446 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11814467
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

50,00 €/ Unitéhors TVA

60,50 €TVA incluse

1236 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

534,00 €/ Unitéhors TVA

646,14 €TVA incluse

1990 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7446 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11814469
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

91,20 €/ Unitéhors TVA

110,35 €TVA incluse

458 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:12427456
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

158,80 €/ Unitéhors TVA

192,15 €TVA incluse

1177 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:12427452
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

33,44 €/ Unitéhors TVA

40,46 €TVA incluse

1670 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7446 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11814468
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

65,20 €/ Unitéhors TVA

78,89 €TVA incluse

500 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/2" (15)

  • Eriks:12427461
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ASME B1.20.1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

22,56 €/ Unitéhors TVA

27,30 €TVA incluse

215 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

226,80 €/ Unitéhors TVA

274,43 €TVA incluse

551 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1601 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 3/4" (20)

  • Eriks:12439106
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp/R
  • Classe de pression:PN50

31,44 €/ Unitéhors TVA

38,04 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1602 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN30 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12439119
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:PN30

31,68 €/ Unitéhors TVA

38,33 €TVA incluse

129 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

692,40 €/ Unitéhors TVA

837,80 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12439153
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN50

43,68 €/ Unitéhors TVA

52,85 €TVA incluse

119 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

451,60 €/ Unitéhors TVA

546,44 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 033,60 €/ Unitéhors TVA

1 250,66 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7446 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • Eriks:11814466
  • Diamètre nominale:3/8" (10)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

40,00 €/ Unitéhors TVA

48,40 €TVA incluse

81 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12426343
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN50

17,52 €/ Unitéhors TVA

21,20 €TVA incluse

1660 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1" (25)

  • Eriks:12427463
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ASME B1.20.1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

49,92 €/ Unitéhors TVA

60,40 €TVA incluse

338 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

465,60 €/ Unitéhors TVA

563,38 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1601 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1.1/2" (40)

  • Eriks:12439109
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp/R
  • Classe de pression:PN40

117,60 €/ Unitéhors TVA

142,30 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7446 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:11814472
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

247,60 €/ Unitéhors TVA

299,60 €TVA incluse

775 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

490,40 €/ Unitéhors TVA

593,38 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7446 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:11814471
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

169,20 €/ Unitéhors TVA

204,73 €TVA incluse

109 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12427435
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

17,84 €/ Unitéhors TVA

21,59 €TVA incluse

1488 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026