Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7383FS Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN25

  • ERIKS:14072911
  • Fabricant:8716901114457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

226,80 €/ Unitéhors TVA

274,43 €TVA incluse

559 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7383FS
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
50 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F04
Dimension platine 2
F05
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/Graphite
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum de service
40 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN25
d
25 mm
L
50 mm
H
92 mm
M
175 mm
Poids
2.4 kg