Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12427451
  • Fabricant:8716901000941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

22,48 €/ Unitéhors TVA

27,20 €TVA incluse

8128 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7752
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
63.5 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
68 bar
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
63.5 mm
H
50 mm
M
103 mm
Poids
0.3 kg