Eriks

Accessoires pour tuyaux et raccords

Les raccords et colliers pour tuyaux relient ou fixent les tuyaux industriels. La catégorie comprend des raccords standard et spéciaux ainsi que des colliers pour la maintenance et les équipementiers, notamment en acier inoxydable, aluminium, laiton, acier galvanisé et bronze.

Que sont les raccords et colliers pour tuyaux ?

Un raccord crée une liaison démontable ou fixe entre un tuyau et une installation. Un collier maintient le tuyau ou la connexion. ERIKS adapte l’ensemble aux connexions existantes, au tuyau et à la méthode de montage et peut développer, concevoir, fabriquer et tester des raccords spéciaux.

Applications et secteurs

Les raccords et colliers pour tuyaux sont utilisés par la maintenance et les équipementiers dans différents secteurs. Les applications citées comprennent les assemblages hygiéniques, les tuyaux pour produits chimiques et carburants, la lutte contre l’incendie, la vapeur et les raccordements de citernes.

Comment choisir raccords et colliers pour tuyaux

Sélectionnez les raccords et colliers selon la connexion existante, le type de tuyau et la méthode de montage. Vérifiez ensuite le matériau, la classe de pression, le fluide et les exigences de sécurité ou d’hygiène. Déterminez enfin si un produit standard suffit ou si un raccord spécial est nécessaire.

Principaux attributs

Les principaux attributs sont le type de connexion, le tuyau, la méthode de montage, le matériau, la classe de pression, le fluide et les exigences de sécurité ou d’hygiène.

Questions fréquentes

Quand choisir un raccord dry-break pour tuyau ?

Un raccord dry-break sert à connecter sans fuite les tuyaux transportant des produits chimiques et des carburants. Vérifiez le fluide, la connexion et le niveau de sécurité requis avant de choisir.

Quels matériaux existe-t-il pour les raccords de tuyaux ?

Les informations de fabrication mentionnent l’acier inoxydable, l’aluminium, le laiton, l’acier galvanisé et le bronze. Choisissez selon le fluide, l’environnement, la classe de pression et les propriétés de surface.

Quand choisir un raccord hygiénique pour tuyau ?

Utilisez un raccord hygiénique pour les assemblages agroalimentaires et pharmaceutiques. Les connexions DIN 11851, DIN 11864 et Tri-Clamp sont citées; adaptez les dimensions à l’installation.

Les raccords de tuyaux peuvent-ils être personnalisés ?

Oui. ERIKS peut développer des raccords spéciaux avec des outils de conception et le prototypage rapide et dispose de moyens internes de moulage, forgeage, fabrication et essai.

  • 81
  • 9
  • 12
  • 4
  • 16
  • 14
  • 30
  • 13
  • 4
  • 13
109 Produits affichés pour Accessoires pour tuyaux et raccords
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 65 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN65

  • Eriks:11224193
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65
  • Flexible diam. int. (DN):DN65

108,50 €/ Unitéhors TVA

131,29 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7,02 €/ Unitéhors TVA

8,49 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

NORMAPLAST Pièce en Y Série: YS POM Raccord pour flexible 6 mm

  • Eriks:12987565
  • Manufacturer:7708900006
  • Diamètre nominale:6 mm

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,38 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 13 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN15

  • Eriks:13704434
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN15
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

40,74 €/ Unitéhors TVA

49,30 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 38 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN40

  • Eriks:13704438
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN40
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

47,11 €/ Unitéhors TVA

57,00 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

NORMAPLAST Embout de réduction droit GRS 5-4mm

  • Eriks:12987506
  • Manufacturer:7518905004
  • Diamètre du pilier:5 mm
  • Matériau:POM

1,37 €/ Unitéhors TVA

1,66 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 100 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN100

  • Eriks:13704442
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN100
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

215,95 €/ Unitéhors TVA

261,30 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

NORMAPLAST Embout tuyau droit POM GS 12mm

  • Eriks:12987499
  • Manufacturer:7508900012
  • Diamètre du pilier:12 mm
  • Matériau:POM

2,68 €/ Unitéhors TVA

3,24 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

NORMAPLAST Embout tuyau droit POM GS 3mm

  • Eriks:12987493
  • Manufacturer:7508900003
  • Diamètre du pilier:3 mm
  • Matériau:POM

0,57 €/ Unitéhors TVA

0,69 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

NORMAPLAST Pièce en Y Série: YS POM Raccord pour flexible 19 mm

  • Eriks:12987572
  • Manufacturer:7708900019
  • Diamètre nominale:19 mm

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 25 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN25

  • Eriks:13704436
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN25
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

33,81 €/ Unitéhors TVA

40,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026
Product Image

NORMAPLAST Embout de connexion coudé WS 6mm

  • Eriks:12987551
  • Manufacturer:7628900006
  • Forme:Raccord pour flexible
  • Raccord diamètre extérieur:6 mm

1,92 €/ Unitéhors TVA

2,32 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 32 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN32

  • Eriks:13704437
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN32
  • Flexible diam. int. (DN):DN32

40,46 €/ Unitéhors TVA

48,96 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 63 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN65

  • Eriks:13704440
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65
  • Flexible diam. int. (DN):DN63

97,65 €/ Unitéhors TVA

118,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 75 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN80

  • Eriks:13704441
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

131,60 €/ Unitéhors TVA

159,24 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

NORMAPLAST Embout tuyau droit POM GS 8mm

  • Eriks:12987497
  • Manufacturer:7508900008
  • Diamètre du pilier:8 mm
  • Matériau:POM

1,72 €/ Unitéhors TVA

2,08 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

NORMAPLAST Pièce en Y Série: YS POM Raccord pour flexible 13 mm

  • Eriks:12987569
  • Manufacturer:7708900013
  • Diamètre nominale:13 mm

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

NORMAPLAST Pièce en Y Série: YS POM Raccord pour flexible 16 mm

  • Eriks:12987571
  • Manufacturer:7708900016
  • Diamètre nominale:16 mm

6,57 €/ Unitéhors TVA

7,95 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

NORMAPLAST Embout de réduction droit GRS 10-8mm

  • Eriks:12987511
  • Manufacturer:7518910008
  • Diamètre du pilier:10 mm
  • Matériau:POM

2,81 €/ Unitéhors TVA

3,40 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

NORMAPLAST Pièce en Y Série: YS POM Raccord pour flexible 10 mm

  • Eriks:12987567
  • Manufacturer:7708900010
  • Diamètre nominale:10 mm

3,23 €/ Unitéhors TVA

3,91 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

NORMAPLAST Pièce en croix Série: KS POM Raccord pour flexible 6mm

  • Eriks:12987530
  • Manufacturer:7728900006
  • Raccord diamètre extérieur:6 mm

2,92 €/ Unitéhors TVA

3,53 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

NORMAPLAST Réduction pièce en Té Série: TRS POM Raccord pour flexible 15 mmx6 mm 15 mm

  • Eriks:12987544
  • Manufacturer:7618915006
  • Diamètre nominale:15 mm
  • Largeur nominale 2:6 mm
  • Largeur nominale 3:15 mm

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Raccord Laitier femelle à douille 50 en Inox316 et ecrou DIN11851 en Inox304 DN50

  • Eriks:13704439
  • Type:GDF-DIN11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

64,33 €/ Unitéhors TVA

77,84 €TVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

NORMAPLAST Réduction pièce en Té Série: TRS POM Raccord pour flexible 8 mmx4 mm 8 mm

  • Eriks:12987535
  • Manufacturer:7618908004
  • Diamètre nominale:8 mm
  • Largeur nominale 2:4 mm
  • Largeur nominale 3:8 mm

2,44 €/ Unitéhors TVA

2,95 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

NORMAPLAST Embout de connexion coudé WS 16mm

  • Eriks:12987559
  • Manufacturer:7628900016
  • Forme:Raccord pour flexible
  • Raccord diamètre extérieur:16 mm

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 14/12/2026