Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tuyaux en inox
Tuyaux en inox
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
TRANSAIR
1
VAN LEEUWEN
1
Épaisseur de paroi [mm]
2
1
Pression max. [bar]
175
1
Matériau
Diamètre extérieur tube [mm]
Diamètre nominale
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
Produits affichés pour
Tuyaux en inox
TRANSAIR TX06 L1 00 buis D76 RVS304 6M
Eriks
:
12683556
Manufacturer:
TX06 L1 00
Voir toutes les variantes
672,17 €
/ Unité
hors TVA
813,33 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026
Ajouter
VAN LEEUWEN Tube sans soudure en acier inoxydable 316L 30x2 mm
Eriks
:
12937129
Manufacturer:
155195
Diamètre extérieur tube:
30 mm
Épaisseur de paroi:
2 mm
Diamètre nominale:
26
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Se connecter