Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tube étiré à froid sans soudur...
Tube étiré à froid sans soudure selon ASTM-A269 TP 316L acier inoxydable
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre extérieur tube [mm]
30
1
Épaisseur de paroi [mm]
2
1
Diamètre nominale
26
1
Pression max. [bar]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tube étiré à froid sans soudure selon ASTM-A269 TP 316L acier inoxydable
Produit
Diamètre extérieur tube [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Diamètre nominale
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre extérieur tube [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Diamètre nominale
Disponible
Prix
hors TVA
Tube sans soudure en acier inoxydable 316L 30x2 mm
30
2
26
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter