Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN Tube sans soudure en acier inoxydable 316L 30x2 mm

  • ERIKS:12937129
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAN LEEUWEN
Diamètre extérieur tube
30 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre nominale
26
Pression max.
175 bar
Longueur commerciale
6 m
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable (AISI316L)
Sans soudure
Oui