Eriks

Raccords de tuyaux en acier carbone

  • 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 1
  • 5
  • 1
52 Produits affichés pour Raccords de tuyaux en acier carbone
Product Image

GOODALL Mamelon double à 6 pans type NN-A en acier avec joint 60°, filetage extérieur 1" BSP

  • Eriks:10042302
  • Pression maximum de service:400 bar
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

GOODALL Manch. tar. NN-A 60° 3/8" BSP

  • Eriks:10042307
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Red coupling A105N 3000lbs 1/2x3/8 3.1®

  • Eriks:12973710
  • Forme:Réducteur du filetage
  • Diamètre nominale:1/2"
  • Largeur nominale 2:3/8"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

0,43 €/ Unitéhors TVA

0,52 €TVA incluse

231 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

16,80 €/ Unitéhors TVA

20,33 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Lasbocht 90 Zwart 2" 60,3x2,9

  • Eriks:12388128
  • Forme:Courbe
  • Diamètre nominale:2"
  • Raccord diamètre extérieur:66.1 mm
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

NR301-1/2/VA Winkel Edelstahl

  • Eriks:14115703
  • Forme:Pièce d`accouplement
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Réducteur à six pans

  • Eriks:14101097
  • Manufacturer:3254158
  • Forme:Réducteur du filetage
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Réducteur à six pans

  • Eriks:14115715
  • Forme:Réducteur du filetage
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Lasbocht 90 Zwart 1.1/2" 48,3x2,6

  • Eriks:12388127
  • Forme:Courbe
  • Diamètre nominale:1.1/2"
  • Raccord diamètre extérieur:53.5 mm
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Lasbocht 90 Zwart 1.1/4" 42,4x2,6

  • Eriks:12388130
  • Forme:Courbe
  • Diamètre nominale:1.1/4"
  • Raccord diamètre extérieur:47.6 mm

3,57 €/ Unitéhors TVA

4,32 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

GOODALL Manch. tar. NN-A 60° 1" NPT/BSP

  • Eriks:10042332
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Réduction à souder DIN2616 88,9x60,3mm

  • Eriks:23814783
  • Forme:Raccord de réduction
  • Raccord diamètre extérieur:88.9 mm
  • Raccord 2 diamètre extérieur:60.3 mm
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous
Product Image

Knie 90 st 92 150lbs BIxBU 1" NPT

  • Eriks:12737092
  • Forme:Coude
  • Diamètre nominale:1"
  • Largeur nominale 2:1"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter