Eriks

Red coupling A105N 3000lbs 1/2x3/8 3.1®

  • ERIKS:12973710
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
Forme
Réducteur du filetage
Matériau
Acier
Diamètre nominale
1/2"
Largeur nominale 2
3/8"
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
3000 psi
C1
R1/4
C2
G1/2
F
24 mm
L
18 mm