Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coude 90° acier 92 150 lbs tar...
Coude 90° acier 92 150 lbs taraudé/fileté NPT
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Coude
1
Diamètre nominale
1"
1
Largeur nominale 2
1"
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Coude 90° acier 92 150 lbs taraudé/fileté NPT
Produit
Forme
Diamètre nominale
Largeur nominale 2
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Diamètre nominale
Largeur nominale 2
Disponible
Prix
hors TVA
Knie 90 st 92 150lbs BIxBU 1" NPT
Coude
1"
1"
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter