Eriks

Mélangeurs

  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
8 Produits affichés pour Mélangeurs

387,09 €/ Unitéhors TVA

468,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

BOSCH Agitateur GRW 18 2 E (Malaxeur 160mmØ carton

  • Eriks:12677257
  • Manufacturer:0 601 1A8 000
  • Absorption de puissance nominale:1800 W
  • Rotation en ralenti:0 – 450 / 1050 rpm
  • Vitesse nominale continue:0 – 250 / 580 rpm
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

15,76 €/ Unitéhors TVA

19,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

11,71 €/ Unitéhors TVA

14,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment