.jpg&w=1536&q=80)
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH |
Absorption de puissance nominale | 1800 W |
Rotation en ralenti | 0 – 450 / 1050 rpm |
Vitesse nominale continue | 0 – 250 / 580 rpm |
Couple de rotation max. | 45 / 19 Nm |
Poids d'appareil | 7.2 kg |
Porte-outil | M 14 |