Eriks
METABO

METABO Malaxeur sans fil RW 18 LTX 120 18V; carton (601163850)

  • ERIKS:13252691
  • Fabricant:4007430321626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Malaxeur sans fil pour un malaxage puissant sur le chantier
Faible force nécessaire pour guider le malaxeur grâce au positionnement ergonomique de la poignée
Cadre de poignée robuste en métal comme protection contre les dommages
La batterie protégée se trouve sur le dessus et assure un équilibre parfait lors du malaxage
Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Démarrage progressif électronique pour un travail sans projection
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Agitateur type RS-R3 (Ø 120 mm), Clé plate, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

387,09 €/ Unitéhors TVA

468,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO