Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Débitmètres à turbine
Débitmètres à turbine
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
SIKA
2
Série
VTH
2
Type
8205
2
Calibrage
Modèle
Exécution capteur/palpeur
Matériau du raccord coté process
Dimension du raccordement process
Débit maximum [l/min]
Raccordement au process
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
Produits affichés pour
Débitmètres à turbine
SIKA Interrupteur de débit à turbine fig. 8205 PPO Noryl 0,5 - 30 l/min 3/4" BSPP
Eriks
:
12036154
Manufacturer:
232199
Plage de réglage:
de 0.5 jusqu'à 30 l/min
Commutation à débit croissant:
de 0.5 jusqu'à 30 l/min
Commutation à débit décroissant:
de 0.5 jusqu'à 30 l/min
Voir toutes les variantes
643,00 €
/ Unité
hors TVA
778,03 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026
Ajouter
SIKA Interrupteur de débit à turbine fig. 8205 PPO Noryl 3 - 100 l/min 1" BSPP
Eriks
:
12036155
Manufacturer:
356083
Plage de réglage:
de 3 jusqu'à 100 l/min
Commutation à débit croissant:
de 3 jusqu'à 100 l/min
Commutation à débit décroissant:
de 3 jusqu'à 100 l/min
Voir toutes les variantes
672,00 €
/ Unité
hors TVA
813,12 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026
Ajouter
Se connecter