Eriks
SIKA

SIKA Interrupteur de débit à turbine fig. 8205 PPO Noryl 0,5 - 30 l/min 3/4" BSPP

  • ERIKS:12036154
  • Fabricant:8716901065650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

643,00 €/ Unitéhors TVA

778,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIKA
Série
VTH
Type
8205
Exécution capteur/palpeur
Turbine
Modèle
En ligne (avec un morceau de tuyau)
Calibrage
Eau
Plage de réglage
de 0.5 jusqu'à 30 l/min
Commutation à débit croissant
de 0.5 jusqu'à 30 l/min
Commutation à débit décroissant
de 0.5 jusqu'à 30 l/min
Débit maximum
30 l/min
Orifice
DN15
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
3/4" (20)
Matériau du raccord coté process
PPO Noryl GFN3
Joint
NBR
Matériau du boitier électrique
Plastique
Matériau de rotor
PEILUTEM
Exécution de contact
Interrupteur
Capacité de coupure
125V AC/DC 100 mA
Différentiel réglable
Oui
Raccordement électrique
Fiche à 4 pôles M12 x 1
Classe de protection (Valeur IP)
IP54
Pression max.
10 bar
Température du fluide
De 0 à 80 °C °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C