Eriks
SIKA

SIKA Interrupteur de débit à turbine fig. 8205 PPO Noryl 3 - 100 l/min 1" BSPP

  • ERIKS:12036155
  • Fabricant:8716901120366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

672,00 €/ Unitéhors TVA

813,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIKA
Série
VTH
Type
8205
Exécution capteur/palpeur
Turbine
Modèle
En ligne (avec un morceau de tuyau)
Calibrage
Eau
Plage de réglage
de 3 jusqu'à 100 l/min
Commutation à débit croissant
de 3 jusqu'à 100 l/min
Commutation à débit décroissant
de 3 jusqu'à 100 l/min
Débit maximum
160 l/min
Orifice
DN25
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1.1/4" (32)
Matériau du raccord coté process
PPO Noryl GFN3
Joint
NBR
Matériau du boitier électrique
Plastique
Matériau de rotor
PEILUTEM
Exécution de contact
Interrupteur
Capacité de coupure
125V AC/DC 100 mA
Différentiel réglable
Oui
Raccordement électrique
Fiche à 4 pôles M12 x 1
Classe de protection (Valeur IP)
IP54
Pression max.
10 bar
Température du fluide
De 0 à 80 °C °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C