Eriks
  • 548
  • 3033
  • 21
  • 1
  • 9
  • 1
  • 3
  • 91
  • 67
  • 93
  • 11
  • 10
  • 13
  • 1
  • 4
6459 Produits affichés pour Valves hydrauliques
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12427451
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

22,48 €/ Unitéhors TVA

27,20 €TVA incluse

8120 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12427453
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

49,92 €/ Unitéhors TVA

60,40 €TVA incluse

1570 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:12427456
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

158,80 €/ Unitéhors TVA

192,15 €TVA incluse

1178 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:12427452
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

33,44 €/ Unitéhors TVA

40,46 €TVA incluse

1670 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12426343
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN50

17,52 €/ Unitéhors TVA

21,20 €TVA incluse

1662 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3" (80)

  • Eriks:12427458
  • Diamètre nominale:3" (80)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

485,60 €/ Unitéhors TVA

587,58 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:12439132
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN50

25,52 €/ Unitéhors TVA

30,88 €TVA incluse

693 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:12439134
  • Diamètre nominale:1.1/4" (32)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN50

72,64 €/ Unitéhors TVA

87,89 €TVA incluse

199 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • Eriks:12427449
  • Diamètre nominale:1/4" (8)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

18,96 €/ Unitéhors TVA

22,94 €TVA incluse

5731 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:12427455
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

105,20 €/ Unitéhors TVA

127,29 €TVA incluse

836 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:12439136
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN40

172,00 €/ Unitéhors TVA

208,12 €TVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12439133
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN50

39,52 €/ Unitéhors TVA

47,82 €TVA incluse

618 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • Eriks:12427450
  • Diamètre nominale:3/8" (10)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

18,88 €/ Unitéhors TVA

22,84 €TVA incluse

1077 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:12439135
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN40

101,60 €/ Unitéhors TVA

122,94 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:12427454
  • Diamètre nominale:1.1/4" (32)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

71,92 €/ Unitéhors TVA

87,02 €TVA incluse

982 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN80 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • Eriks:12410656
  • Diamètre nominale:1/4" (8)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN80

14,24 €/ Unitéhors TVA

17,23 €TVA incluse

352 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65)

  • Eriks:12427457
  • Diamètre nominale:2.1/2" (65)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1
  • Classe de pression:1000 PSI WOG

335,60 €/ Unitéhors TVA

406,08 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN16 Taraudé (BSPP) 4" (100)

  • Eriks:12439148
  • Diamètre nominale:4" (100)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN16

858,40 €/ Unitéhors TVA

1 038,66 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN80 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • Eriks:12439131
  • Diamètre nominale:3/8" (10)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN80

14,96 €/ Unitéhors TVA

18,10 €TVA incluse

210 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN25 Taraudé (BSPP) 3" (80)

  • Eriks:12439143
  • Diamètre nominale:3" (80)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN25

515,20 €/ Unitéhors TVA

623,39 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65)

  • Eriks:12439138
  • Diamètre nominale:2.1/2" (65)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 7/1 Rp
  • Classe de pression:PN40

313,20 €/ Unitéhors TVA

378,97 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Limiteur de débit uni-directionelle montage en ligne DRV-16-B-G

  • Eriks:764779
  • Manufacturer:1910000187
  • Version:Montage en ligne
  • Type de valve:Avec clapet anti-retour
  • Pression d'ouverture:0,5 bar

74,47 €/ Unitéhors TVA

90,11 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Limiteur de débit uni-directionelle montage en ligne DRV-06-B-G

  • Eriks:917478
  • Manufacturer:1910000177
  • Version:Montage en ligne
  • Type de valve:Avec clapet anti-retour
  • Pression d'ouverture:0,5 bar

34,03 €/ Unitéhors TVA

41,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Limiteur de débit bi-directionel montage en ligne DV-10-B-G

  • Eriks:881562
  • Manufacturer:1910000204
  • Version:Montage en ligne
  • Type de valve:Sans clapet anti-retour
  • Type de réglage:Bouton

44,30 €/ Unitéhors TVA

53,60 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Clapet anti-retour à embout mâle FI-RVZ-08LR-WD-B-W3-0.5-MS

  • Eriks:14519507
  • Manufacturer:6010002986
  • Version:Montage en ligne
  • Pression d'ouverture:0,5 bar
  • Pression de service maximum:400 bar

14,81 €/ Unitéhors TVA

17,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026