Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tubes sans soudure haute press...
Tubes sans soudure haute pression
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
VAN LEEUWEN
1
Épaisseur de paroi [mm]
2
1
Pression max. [bar]
175
1
Matériau
Diamètre extérieur tube [mm]
Diamètre nominale
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
Produits affichés pour
Tubes sans soudure haute pression
VAN LEEUWEN Tube sans soudure en acier inoxydable 316L 30x2 mm
Eriks
:
12937129
Manufacturer:
155195
Diamètre extérieur tube:
30 mm
Épaisseur de paroi:
2 mm
Diamètre nominale:
26
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Se connecter