Eriks
  • 3591
  • 41
  • 80
  • 2
  • 14
  • 2
  • 3
  • 4
  • 2
3712 Produits affichés pour Outils hydrauliques
Product Image

ENERPAC Huile hydraulique HF95X 1 litre

  • Eriks:12553085
  • Manufacturer:HF95X
  • Emballage:Bidon
  • Contenu:1 l
  • Viscosité:32 mm²/s

34,25 €/ Unitéhors TVA

41,44 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7 117,40 €/ Unitéhors TVA

8 612,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

ENERPAC Vérin galette à simple effet RSM300

  • Eriks:12526319
  • Manufacturer:RSM300
  • Alésage:73.2 mm
  • Force max. à pression de service max.:30000 kg
  • Nombre d'expansions:1

879,70 €/ Unitéhors TVA

1 064,44 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

461,70 €/ Unitéhors TVA

558,66 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Pompe à main ultra-légère P392

  • Eriks:12526342
  • Manufacturer:P392
  • Débit pompe basse-pression:11.26 cm³/course
  • Débit pompe haute-pression:2.47 cm³/course
  • Capacité du réservoir:0,901 l

746,70 €/ Unitéhors TVA

903,51 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

177,11 €/ Unitéhors TVA

214,30 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Manomètre G2536L

  • Eriks:11457288
  • Manufacturer:G2536L
  • Diamètre du boîtier:63 mm
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 1000
  • Unité de pression:bar

134,05 €/ Unitéhors TVA

162,20 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Vérin à piston creux à simple effet RCH120

  • Eriks:12526242
  • Manufacturer:RCH120
  • Alésage:54.1 mm
  • Force max. à pression de service max.:12000 kg
  • Nombre d'expansions:1

666,90 €/ Unitéhors TVA

806,95 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Manomètre G2535L

  • Eriks:12531055
  • Manufacturer:G2535L
  • Diamètre du boîtier:63 mm
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 700
  • Unité de pression:bar

134,05 €/ Unitéhors TVA

162,20 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Pompe électrique compacte 230V PUD1100E

  • Eriks:12526349
  • Manufacturer:PUD1100E
  • Pression de service maximum:700 bar
  • Code:PUD1100E

4 017,55 €/ Unitéhors TVA

4 861,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

ENERPAC Raccord hydraulique CH604

  • Eriks:12526430
  • Manufacturer:CH604
  • Type de composant:Coupleur Push-pull
  • Pression maximum de service:700 bar
  • Débit max.:35 l/min

41,10 €/ Unitéhors TVA

49,73 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Raccord hydraulique CR400, partie féminine uniquement

  • Eriks:12526429
  • Manufacturer:CR400
  • Type de composant:Coupleur Push-pull
  • Pression maximum de service:700 bar
  • Débit max.:35 l/min

67,52 €/ Unitéhors TVA

81,70 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

22,51 €/ Unitéhors TVA

27,24 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Vérin à piston creux à simple effet RCH123

  • Eriks:12526245
  • Manufacturer:RCH123
  • Alésage:54.1 mm
  • Force max. à pression de service max.:12000 kg
  • Nombre d'expansions:1

1 114,35 €/ Unitéhors TVA

1 348,36 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Adaptateur pour manomètre GA4

  • Eriks:12530551
  • Manufacturer:GA4
  • Dimension du raccordement process:1/4" NPTF
  • Raccordement coté instrumentation:Taraudé
  • Dimension du raccordement d'instrument:1/2" NPTF

89,04 €/ Unitéhors TVA

107,74 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Vérin tous usages à simple effet RC55

  • Eriks:12526202
  • Manufacturer:RC55
  • Alésage:28.7 mm
  • Force max. à pression de service max.:5000 kg
  • Nombre d'expansions:1

594,70 €/ Unitéhors TVA

719,59 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Pompe hydraulique à entraînement pneumatique XA11

  • Eriks:12530550
  • Manufacturer:XA11
  • Pression de service maximum:700 bar

1 273,00 €/ Unitéhors TVA

1 540,33 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Vérin tous usages à simple effet RC106

  • Eriks:12526209
  • Manufacturer:RC106
  • Alésage:42.9 mm
  • Force max. à pression de service max.:10000 kg
  • Nombre d'expansions:1

684,95 €/ Unitéhors TVA

828,79 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

23,48 €/ Unitéhors TVA

28,41 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Huile hydraulique HF95Y 5 litres

  • Eriks:12553086
  • Manufacturer:HF95Y
  • Emballage:Bidon
  • Contenu:5 l
  • Viscosité:32 mm²/s

123,29 €/ Unitéhors TVA

149,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Adaptateur pour manomètre GA2

  • Eriks:12531129
  • Manufacturer:GA2
  • Dimension du raccordement process:3/8" NPTF
  • Raccordement coté instrumentation:Taraudé
  • Dimension du raccordement d'instrument:1/2" NPTF

89,04 €/ Unitéhors TVA

107,74 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Adaptateur pour manomètre GA1

  • Eriks:12530546
  • Manufacturer:GA1
  • Dimension du raccordement process:3/8" NPTF
  • Raccordement coté instrumentation:Taraudé
  • Dimension du raccordement d'instrument:1/2" NPTF

89,04 €/ Unitéhors TVA

107,74 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Pompe hydraulique sur batterie 230V XC2202ME

  • Eriks:14797463
  • Manufacturer:XC2202ME
  • Pression de service maximum:700 bar
  • Code:XC2202ME

4 743,35 €/ Unitéhors TVA

5 739,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

122,31 €/ Unitéhors TVA

148,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

135,03 €/ Unitéhors TVA

163,39 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026