Eriks
ENERPAC

ENERPAC Adaptateur pour manomètre GA4

  • ERIKS:12530551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateurs pour manomètres (série GA)
Pour le montage aisé du manomètre dans votre système.
L’extrémité mâle se visse dans l’orifice de la pompe ou du vérin.
L’extrémité femelle reçoit le flexible ou le raccord rapide.
Le 3e orifice est destiné au manomètre.
  • Offrice manomêtre: 1/2" NPTF
  • Extrémité mâle: 1/" NPTF
  • Extrémité femelle: 3/8"NPTF
Ajouter à la liste

89,04 €/ Unitéhors TVA

107,74 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
GA4
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" NPTF
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" NPTF
Longueur totale
111 mm
Article
12530551
Série
GA4
C
1/2" NPTF
D
1/4" NPTF
E
3/8" NPTF
F
32 mm
L
111 mm
L1
35 mm