1 114,35 €/ Unitéhors TVA
1 348,36 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RCH |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 54.1 mm |
Force max. à pression de service max. | 12000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 35.1 mm |
Course | 76 mm |
Taille d'encastrement | 184 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |