Eriks

Flexibles et raccords hydrauliques

Les tuyaux et raccords hydrauliques relient les composants d’une installation et transportent le fluide hydraulique sous pression. ERIKS fournit différents types et diamètres, monte les raccords, réalise l’épreuve de pression et délivre un certificat d’essai.

Que sont les tuyaux et raccords hydrauliques ?

Un tuyau hydraulique est une liaison flexible destinée au transport du fluide hydraulique. Les raccords le relient aux pompes, vannes, vérins ou autres composants. Un flexible assemblé est éprouvé à la pression d’essai indiquée afin de contrôler la liaison complète.

Applications et secteurs

Les tuyaux et raccords hydrauliques sont utilisés dans les installations hydrauliques. La gamme comprend aussi les tuyaux pour carburants, les flexibles de nettoyage haute pression et les solutions destinées aux installations éoliennes offshore soumises à des conditions extrêmes.

Comment choisir tuyaux et raccords hydrauliques

Sélectionnez le tuyau hydraulique selon le fluide, le diamètre requis, la pression de service et la pression d’essai. Vérifiez ensuite les connexions, le type de raccord et la méthode de montage. Précisez si ERIKS doit assembler et éprouver le flexible, puis fournir un certificat d’essai.

Principaux attributs

Les principaux attributs sont le type de tuyau, le diamètre, le fluide, la pression de service, la pression d’essai, le raccord, la connexion et la méthode de montage.

Questions fréquentes

Pourquoi éprouver les tuyaux et raccords hydrauliques ?

L’épreuve du flexible assemblé à la pression indiquée permet de contrôler la liaison complète. ERIKS peut ensuite fournir l’assemblage testé avec un certificat d’essai.

Comment choisir un raccord pour un tuyau hydraulique ?

Adaptez le raccord à la connexion existante, au tuyau et à la méthode de montage. Vérifiez également la compatibilité de l’ensemble avec le fluide, le diamètre et la pression requise.

Quels diamètres existe-t-il pour les tuyaux hydrauliques ?

ERIKS fournit des tuyaux hydrauliques de différents diamètres. Aucune série dimensionnelle complète n’est indiquée; déterminez donc le diamètre à partir de l’installation et de ses connexions.

Les tuyaux hydrauliques conviennent-ils aux conditions extrêmes ?

Des solutions Flexion Hammerhead sont décrites pour des installations éoliennes offshore soumises à des conditions extrêmes. N’appliquez pas automatiquement cette solution spécialisée à d’autres installations hydrauliques.

  • 129
  • 5964
  • 4157
  • 1936
  • 44
  • 8
  • 12
  • 12
  • 20
  • 7
  • 120
  • 120
  • 8
  • 7
  • 40
16152 Produits affichés pour Flexibles et raccords hydrauliques

11,22 €/ Unitéhors TVA

13,58 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G10FJX

  • Eriks:1060468
  • Manufacturer:7103108215
  • Flexible diam. int. (DN):DN12
  • Flexible diam. int.:1/2" in
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:7/8"

12,47 €/ Unitéhors TVA

15,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

13,94 €/ Unitéhors TVA

16,87 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GATES MegaCrimp raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOL femelle tournant 6G12FDLORX90

  • Eriks:11285531
  • Manufacturer:7100196215
  • Flexible diam. int. (DN):DN10
  • Flexible diam. int.:3/8" in
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:12L - M18x1.5

15,63 €/ Unitéhors TVA

18,91 €TVA incluse

343 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GATES Tuyau hydraulique 16EFG4KXLL

  • Eriks:776904
  • Manufacturer:46511386
  • Code:16EFG4KXLL
  • Flexible diam. int.:1" in
  • Flexible diam. int.:25.4 mm

73,88 €/ Mètrehors TVA

89,39 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

46,6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GATES MegaCrimp raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOS femelle tournant 8G16FDHORX90

  • Eriks:1029296
  • Manufacturer:7100196515
  • Flexible diam. int. (DN):DN12
  • Flexible diam. int.:1/2" in
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:16S - M24x1.5

25,14 €/ Unitéhors TVA

30,42 €TVA incluse

221 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7,93 €/ Unitéhors TVA

9,60 €TVA incluse

1211 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GATES Tuyau hydraulique 8M5KXRL75

  • Eriks:11374396
  • Manufacturer:46560118
  • Code:8M5KXRL75
  • Flexible diam. int.:1/2" in
  • Flexible diam. int.:12.7 mm

29,18 €/ Mètrehors TVA

35,31 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

617,05 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GATES MegaCrimp raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOL femelle tournant 4G10FDLORX90

  • Eriks:1064231
  • Manufacturer:7100195865
  • Flexible diam. int. (DN):DN06
  • Flexible diam. int.:1/4" in
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:10L - M16x1.5

16,01 €/ Unitéhors TVA

19,37 €TVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

12,88 €/ Unitéhors TVA

15,58 €TVA incluse

633 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

23,48 €/ Unitéhors TVA

28,41 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

33,73 €/ Unitéhors TVA

40,81 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

8,74 €/ Unitéhors TVA

10,58 €TVA incluse

165 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7,69 €/ Unitéhors TVA

9,30 €TVA incluse

354 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

21,82 €/ Unitéhors TVA

26,40 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

10,81 €/ Unitéhors TVA

13,08 €TVA incluse

129 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7,91 €/ Unitéhors TVA

9,57 €TVA incluse

465 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOS femelle tournant 8GS16FDHORX90

  • Eriks:1028299
  • Manufacturer:7347191485
  • Flexible diam. int. (DN):DN12
  • Flexible diam. int.:1/2" in
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:16S - M24x1.5

24,91 €/ Unitéhors TVA

30,14 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

64,07 €/ Unitéhors TVA

77,52 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G16FJX

  • Eriks:11285352
  • Manufacturer:710308395
  • Flexible diam. int. (DN):DN25
  • Flexible diam. int.:1" in
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.5/16"

30,33 €/ Unitéhors TVA

36,70 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

81,63 €/ Unitéhors TVA

98,77 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 10G12FJX

  • Eriks:11285271
  • Manufacturer:710308275
  • Flexible diam. int. (DN):DN16
  • Flexible diam. int.:5/8" in
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/16"

16,82 €/ Unitéhors TVA

20,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

11,22 €/ Unitéhors TVA

13,58 €TVA incluse

314 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

8,93 €/ Unitéhors TVA

10,81 €TVA incluse

214 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026