Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8M5KXRL75

  • ERIKS:11374396
  • Fabricant:5400608270549
Image 1
Ajouter à la liste

29,18 €/ Mètrehors TVA

35,31 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

617,05 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M5K
Code
8M5KXRL75
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
21.9 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Pression d'éclatement minimum
140 MPa
Pression d'éclatement minimum
20440 psi
Rayon de courbure min.
90 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.66 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Approbation
DNV, LR, BV
Pièces détachées et accessoires

9,80 €/ Mètrehors TVA

11,86 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 30/11/2026

51,11 €/ Mètrehors TVA

61,84 €TVA incluse

107,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026