Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOS femelle tournant 8G16FDHORX90

  • ERIKS:1029296
  • Fabricant:5414465785955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,14 €/ Unitéhors TVA

30,42 €TVA incluse

221 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
16S - M24x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
A
77.8 mm
B
40.3 mm
H
30 mm
E
44 mm
D
1/2"